Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830366 Tcs+1/4'' Qr

  • ERIKS:14810350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

639,87 €/ Stückexkl. MwSt

748,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Quick Release Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
44
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
23
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
12
Länge
350 mm
Breite
175 mm
Höhe
40 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
1045 g