Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830365 Tcs+1/4'' Qr

  • ERIKS:14810327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

404,25 €/ Stückexkl. MwSt

472,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Quick Release Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
33
Mit Knarre
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
11
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
12
Länge
350 mm
Breite
175 mm
Höhe
45 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
715 g