Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830362 Tcs+1/2'' Antriebsteile Qr

  • ERIKS:14810276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

249,48 €/ Stückexkl. MwSt

291,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Quick Release Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Länge
350 mm
Breite
175 mm
Höhe
35 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
1845 g