616,77 €/ Stückexkl. MwSt
721,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Quick Release Socket Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 36 |
Mit Knarre | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 24 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 6 |
Länge | 350 mm |
Breite | 350 mm |
Höhe | 70 mm |
Verpackung | Schaumstoffeinlage (TCS) |
Gewicht | 4604 g |