Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830132 Tcs+1/4''+Bits (13217)

  • ERIKS:14810315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

375,76 €/ Stückexkl. MwSt

439,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS WT
Typ
Socket set
Gesamtzahl der Werkzeuge
39
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
10
Länge
250 mm
Breite
460 mm
Höhe
55 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
985 g