Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830123 Tcs+1/4''+3/8'' (13217)

  • ERIKS:14810363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.208,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS WT
Typ
Socket set
Gesamtzahl der Werkzeuge
51
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
37
Länge
250 mm
Breite
460 mm
Höhe
60 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
2500 g