566,72 €/ Stückexkl. MwSt
663,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS WT |
Typ | Socket set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 40 |
Mit Knarre | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 27 |
Länge | 350 mm |
Breite | 530 mm |
Höhe | 60 mm |
Verpackung | Schaumstoffeinlage (TCS) |
Gewicht | 4000 g |