43,51 €/ Stückexkl. MwSt
50,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 7763 |
Typ | USB Power Supply |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Leistungsabgabe | 10 W |
Breite | 41 mm |
Höhe | 71 mm |
Nennwert Ausgangsspannung 1 | 5.2 V |
1. Ausgangsspannung | 5.2 V |
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 240 V |
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | 240 V |
Tiefe | 31.5 mm |
Ausgangsspannung geregelt | Ja |