Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730R/5Quick Drehmomentschluessel

  • ERIKS:14810329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

415,03 €/ Stückexkl. MwSt

485,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730R
Typ
Torque wrench
Gesamtlänge
380 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Länge
380 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
50 mm
Kopfbreite
50 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
994 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
994