Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730R/2Quick Dr.Momentschl. 4-20 Nm, 3'8'

  • ERIKS:14810328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

408,10 €/ Stückexkl. MwSt

477,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730R
Typ
Torque wrench
Gesamtlänge
255 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
0.5 Nm
Länge
255 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
55 mm
Kopfbreite
55 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
455 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
455