487,41 €/ Stückexkl. MwSt
570,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 730R |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Gesamtlänge | 530 mm |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 1 Nm |
Länge | 530 mm |
Länge Verlängerung | 25 mm |
Kopfhöhe | 43 mm |
Kopfbreite | 55 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 1626 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 1626 |