Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730R/12Quick Drehmomentschluessel

  • ERIKS:14810335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

458,15 €/ Stückexkl. MwSt

536,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730R
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
1/2 in
Gesamtlänge
475 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Länge
475 mm
Länge Verlängerung
25 mm
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
52 mm
Kopfbreite
43 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
1488 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
1488