Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730Na/2 Dr.Momentschl. 30-180 In.Lb, 9X1

  • ERIKS:14810314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

374,22 €/ Stückexkl. MwSt

437,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 3 bis 15 Nm
Gesamtlänge
275 mm
Mit Skala
Ja
Länge
275 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
737 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
737