1.192,73 €/ Stückexkl. MwSt
1.395,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 730 |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 22x28 in |
Anzugsdrehmoment | von 130 bis 650 Nm |
Gesamtlänge | 911 mm |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 50 Nm |
Länge | 911 mm |
Länge Verlängerung | 55 mm |
Kopfhöhe | 25 mm |
Kopfbreite | 30.6 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 22 mm |
Gewicht | 3490 g |
Anzugsdrehmoment | von 130 bis 650 |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 3490 |