1.851,08 €/ Stückexkl. MwSt
2.165,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MANOSKOP® |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 22x28 in |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 800 Nm |
Gesamtlänge | 1157 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 1160 mm |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Länge Verlängerung | 55 mm |
Mit Verlängerung | Ja |
Geeignet für Verlängerung | Ja |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 25 mm |
Kopfbreite | 30.6 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 22 mm |
Gewicht | 4577 g |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 800 |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 4577 |