Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/5Quick Dr.Momentschl. 50-440 In.Lb,

  • ERIKS:14810297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

329,56 €/ Stückexkl. MwSt

385,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730a
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 6 bis 50 Nm
Gesamtlänge
315 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
2 Nm
Länge
315 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
780 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
780