Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/5Fix Dr.Momentschl. 90-450 In.Lb, 9

  • ERIKS:14810337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

471,24 €/ Stückexkl. MwSt

551,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730a
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 7 bis 37 Nm
Gesamtlänge
330 mm
Mit Skala
Ja
Länge
330 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
832 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
832