365,75 €/ Stückexkl. MwSt
427,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 730a |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Anzugsdrehmoment | von 70 bis 350 Nm |
Gesamtlänge | 223 mm |
Länge | 223 mm |
Länge Verlängerung | 17.5 mm |
Kopfhöhe | 23.6 mm |
Kopfbreite | 27.5 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 395 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 395 |