Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/40Fix Dr.Momentschl. 800-3600 In.Lb

  • ERIKS:14810356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

756,14 €/ Stückexkl. MwSt

884,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730a
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
14x18 in
Gesamtlänge
607 mm
Mit Skala
Ja
Länge
607 mm
Länge Verlängerung
25 mm
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
1670 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
1670