Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/2Quick Dr.Momentschl. 30-175 In.Lb,

  • ERIKS:14810308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

354,20 €/ Stückexkl. MwSt

414,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730a
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 30 bis 175 Nm
Gesamtlänge
179 mm
Mit Skala
Ja
Länge
179 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
23.6 mm
Kopfbreite
27.5 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
315 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
315