549,01 €/ Stückexkl. MwSt
642,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 730a |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 14x18 in |
Gesamtlänge | 467 mm |
Mit Skala | Ja |
Länge | 467 mm |
Länge Verlängerung | 25 mm |
Kopfhöhe | 23 mm |
Kopfbreite | 28 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 1066 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 1066 |