Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/12Quick Dr.Momentschl. 225-1150 In.

  • ERIKS:14810316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

378,07 €/ Stückexkl. MwSt

442,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730a
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
14x18 in
Anzugsdrehmoment
von 25 bis 130 Nm
Gesamtlänge
410 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
2.5 Nm
Länge
410 mm
Länge Verlängerung
25 mm
Mit Signalton
Ja
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
1076 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
1076