Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730A/10Fix Dr.Momentschl. 180-900 In.Lb,

  • ERIKS:14810341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

506,66 €/ Stückexkl. MwSt

592,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730a
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 15 bis 75 Nm
Gesamtlänge
386 mm
Mit Skala
Ja
Länge
386 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
988 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
988