Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730/80Fix Dr.Momentschl. 160-800 Nm, 22X

  • ERIKS:14810366
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.498,42 €/ Stückexkl. MwSt

1.753,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MANOSKOP®
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
22x28 in
Anzugsdrehmoment
von 160 bis 800 Nm
Gesamtlänge
1178 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
100 Nm
Länge
1178 mm
Länge Verlängerung
55 mm
Kopfhöhe
25 mm
Kopfbreite
30.6 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
22 mm
Gewicht
4794 g
Anzugsdrehmoment
von 160 bis 800
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
4794