Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 730/4Quick momentschluessel 8-40 Nm

  • ERIKS:14460692
  • Hersteller:730/4 QUICK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N · m oder lbf · ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schiebregler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
730
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
9 x 12 in
Gesamtlänge
223 mm
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Länge
223 mm
Länge Verlängerung
17.5 mm
Kopfhöhe
23.6 mm
Kopfbreite
27.5 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
9 mm
Gewicht
395 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
395