1.863,40 €/ Stückexkl. MwSt
2.180,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MANOSKOP® |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 22x28 in |
Anzugsdrehmoment | von 200 bis 1000 Nm |
Gesamtlänge | 1363 mm |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 100 Nm |
Länge | 1363 mm |
Länge Verlängerung | 55 mm |
Kopfhöhe | 25 mm |
Kopfbreite | 30.6 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 22 mm |
Gewicht | 5196 g |
Anzugsdrehmoment | von 200 bis 1000 |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 5196 |