403,48 €/ Stückexkl. MwSt
472,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 721QR |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Anzugsdrehmoment | von 30 bis 150 Nm |
Gesamtlänge | 452.5 mm |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 5 Nm |
Länge | 452.5 mm |
Mit Signalton | Ja |
Kopfhöhe | 23 mm |
Kopfbreite | 28 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 1268 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 1268 |