2.959,11 €/ Stückexkl. MwSt
3.462,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 714R |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 800 Nm |
Gesamtlänge | 1253 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 1253 mm |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 95 mm |
Kopfbreite | 130 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 6487 g |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 800 |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 6487 |