Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 714R/65 El.Mech Dr.Momentschl. 65-650 Nm

  • ERIKS:14810386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.471,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.891,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
714R
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
3/4 in
Anzugsdrehmoment
von 65 bis 650 Nm
Gesamtlänge
980 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
0.01 Nm
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
980 mm
VDE geprüft
Nein
Isoliert
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
95 mm
Kopfbreite
125 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
5137 g
Anzugsdrehmoment
von 65 bis 650
Genauigkeit nach ISO 6789
2 %
Gewicht
5137