2.423,19 €/ Stückexkl. MwSt
2.835,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 714 eClick |
Typ | Angle And Torque Wrench |
Anschlussmaß | 22x28 in |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 800 Nm |
Gesamtlänge | 1158 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 0.01 Nm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 1158 mm |
Isoliert | Nein |
Länge Verlängerung | 55 mm |
Mit Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 25.6 mm |
Kopfbreite | 30.6 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 22 mm |
Gewicht | 4572 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 2 % |
Gewicht | 4572 |