Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 714/4 El.Mech Dr.Momentschl. 4-40 Nm, 9X

  • ERIKS:14810373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.643,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.923,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
714 eClick
Typ
Electromechanical Angle-Controlled Torque Wrenche
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 4 bis 40 Nm
Gesamtlänge
252 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
0.01 Nm
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
214 mm
Isoliert
Nein
Länge Verlängerung
17.5 mm
Mit Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
23 mm
Kopfbreite
28 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
9 mm
Gewicht
420 g
Genauigkeit nach ISO 6789
2 %
Gewicht
420