Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6710 6000 Elektronik Vornschneider 120Mm

  • ERIKS:14810134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

47,36 €/ Stückexkl. MwSt

55,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6710
Typ
Electronics Diagonal Cutter
Länge
120 mm
Material
Stahl
Kopfbreite
13 mm
Kopfhöhe
6 mm
Griffüberzug
Verlängerte Griffhülle
Griffausführung
2-Komponenten
Oberflächenschutz
Poliert
Oberflächenbehandlung
Induktionshärtung
Gewicht
78
Gewicht
78 g