Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6709 6000 Elektronik Vornschneider 120Mm

  • ERIKS:14810133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

47,36 €/ Stückexkl. MwSt

55,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6709
Typ
Electronics end cutters
Länge
120 mm
Material
Stahl
Kopfbreite
12 mm
Kopfhöhe
17 mm
Griffüberzug
Verlängerte Griffhülle
Griffausführung
2-Komponenten
Oberflächenschutz
Poliert
Oberflächenbehandlung
Induktionshärtung
Gewicht
80
Gewicht
80 g