44,66 €/ Stückexkl. MwSt
52,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6707 |
Typ | Electronics side cutters |
Serie | 6707 |
Typ | Elektronik-Seitenschneider |
Länge | 115 mm |
Material | Stahl |
Schneidenlänge | 14 mm |
Kopfbreite | 12 mm |
Kopfhöhe | 8 mm |
Griffüberzug | 2-Komponenten |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Gewicht | 72 g |