Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65466121 Sicherungsringzange Poliert A21

  • ERIKS:14809953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

22,95 €/ Stückexkl. MwSt

26,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6546
Typ
External Circlip Plier
Serie
6546
Typ
Außen-Seegeringzange
Länge
170 mm
Spannbereich
von 19 bis 60 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Gewicht
160 g
Isoliert
Nein
Ausführung
A21