Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65464131 Sicherungsringzange Verchromt A

  • ERIKS:14810061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

31,96 €/ Stückexkl. MwSt

37,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6546
Typ
External Circlip Plier
Serie
6546
Typ
Außen-Seegeringzange
Länge
210 mm
Spannbereich
von 40 bis 100 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Gewicht
111 g
Isoliert
Nein
Ausführung
A31