27,03 €/ Stückexkl. MwSt
31,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6546 |
Typ | External Circlip Plier |
Serie | 6546 |
Typ | Außen-Seegeringzange |
Länge | 170 mm |
Spannbereich | von 19 bis 60 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Ja |
Auswechselbare Stifte | Nein |
VDE-geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Mit Feder | Ja |
Gewicht | 145 g |
Isoliert | Nein |
Ausführung | A21 |