Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65464111 Sicherungsringzange Verchromt A

  • ERIKS:14809990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

24,79 €/ Stückexkl. MwSt

29,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6546
Typ
External Circlip Plier
Serie
6546
Typ
Außen-Seegeringzange
Länge
125 mm
Spannbereich
von 10 bis 25 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Gewicht
95 g
Isoliert
Nein
Ausführung
A11