Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65454104 Sicherungsringzange Verchromt A

  • ERIKS:14810160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

57,75 €/ Stückexkl. MwSt

67,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6545
Typ
External Circlip Plier
Serie
6545
Typ
Außen-Seegeringzange
Länge
300 mm
Spannbereich
von 85 bis 140 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
Mit Feder
Ja
Gewicht
437 g
Ausführung
A4