Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65446131 Sicherungsringzange Poliert J31

  • ERIKS:14810040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,72 €/ Stückexkl. MwSt

33,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6544
Typ
Internal Circlip Plier
Serie
6544
Typ
Innen-Seegeringzange
Länge
215 mm
Spannbereich
von 40 bis 100 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Nein
Gewicht
215 g
Isoliert
Nein
Ausführung
J31