Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65446111 Sicherungsringzange Poliert J11

  • ERIKS:14809940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,87 €/ Stückexkl. MwSt

24,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6544
Typ
Internal Circlip Plier
Serie
6544
Typ
Innen-Seegeringzange
Länge
130 mm
Spannbereich
von 12 bis 25 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Nein
Gewicht
100 g
Isoliert
Nein
Ausführung
J11