59,29 €/ Stückexkl. MwSt
69,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6544 |
Typ | Internal Circlip Plier |
Serie | 6544 |
Typ | Innen-Seegeringzange |
Länge | 290 mm |
Spannbereich | von 40 bis 100 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Nein |
Auswechselbare Stifte | Nein |
VDE-geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Mit Feder | Nein |
Gewicht | 416 g |
Isoliert | Nein |
Ausführung | J41 |