25,64 €/ Stückexkl. MwSt
30,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6544 |
Typ | Internal Circlip Plier |
Serie | 6544 |
Typ | Innen-Seegeringzange |
Länge | 170 mm |
Spannbereich | von 19 bis 60 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Nein |
Auswechselbare Stifte | Nein |
VDE-geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Mit Feder | Nein |
Gewicht | 135 g |
Isoliert | Nein |
Ausführung | J21 |