Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65436104 Sicherungsringzange Poliert J4

  • ERIKS:14810144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,44 €/ Stückexkl. MwSt

59,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6543
Typ
Internal Circlip Plier
Serie
6543
Typ
Innen-Seegeringzange
Länge
304 mm
Spannbereich
von 85 bis 140 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Nein
Mit Feder
Nein
Gewicht
462 g
Ausführung
J4