Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 65436100 Sicherungsringzange Poliert J0

  • ERIKS:14809945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,87 €/ Stückexkl. MwSt

25,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
6543
Typ
Internal Circlip Plier
Serie
6543
Typ
Innen-Seegeringzange
Länge
140 mm
Spannbereich
von 8 bis 13 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Nein
Mit Feder
Nein
Gewicht
100 g
Ausführung
J0