Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 60Imp-80 Impact-Einsatz 1''

  • ERIKS:14810269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,23 €/ Stückexkl. MwSt

269,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
60IMP
Typ
IMPACT socket
Anschlussmaß
1
Schlüsselweite
80 mm
Länge
100 mm
Außendurchmesser
109 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
2949 g