179,41 €/ Stückexkl. MwSt
209,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 60IMP |
Typ | IMPACT socket |
Anschlussmaß | 1 |
Schlüsselweite | 75 mm |
Länge | 95 mm |
Außendurchmesser | 104 mm |
Gewicht | 2674 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
ISO-Norm | ISO 1711-2 |