Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 56Imp-19 Impact-Einsatz Lang 3/4''

  • ERIKS:14810140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,28 €/ Stückexkl. MwSt

57,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
56IMP
Typ
Impact Socket
Anschlussmaß
3/4
Schlüsselweite
19 mm
Länge
90 mm
Außendurchmesser
30 mm
Gewicht
780 g
Material
Chromlegierter Stahl
ISO-Norm
ISO 1711-2