Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 54Imp-8 Impact-Einsatz Inhex 1/2''

  • ERIKS:14809882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,86 €/ Stückexkl. MwSt

17,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
54IMP
Typ
IMPACT INHEX screwdriver socket
Anschlussmaß
1/2
Schlüsselweite
8 mm
Länge
38 mm
Außendurchmesser
25 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
60 g