29,80 €/ Stückexkl. MwSt
34,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 54IMP |
Typ | IMPACT INHEX screwdriver socket |
Anschlussmaß | 1/2 |
Schlüsselweite | 19 mm |
Länge | 50 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Gewicht | 164 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
ISO-Norm | ISO 1711-2 |